曜日別特売
#208G-64-2 208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物] 46363716

208 シリンダー本締錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個黄銅磨き注文コード46363716品番#208G-64-2
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

材質:黄銅
バックセット:50mm、64mm
扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm
ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)
シリンダー:ピンシリンダー
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm

用途室内錠長さ(mm)90幅(mm)86.5厚さ(mm)58黄銅磨き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする