SSF-J めすおすソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46364035 品番 SSF02-020J
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
OリングP11 質量(kg)0.061 形状ソケット 接続ねじ種類G×Rc 管接続口径G1/4×Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする