イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ソケット
SSF-J めすおすソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364044
品番
SSF03-030J
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
Oリング
P14
質量(kg)
0.076
形状
ソケット
接続ねじ種類
G×Rc
管接続口径
G3/8×Rc3/8