イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ソケット
SSF-J めすおすソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364071
品番
SSF08-080J
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
Oリング
P29
質量(kg)
0.4
形状
ソケット
接続ねじ種類
G×Rc
管接続口径
G1×Rc1