イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ソケット
SSF-J めすおすソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364087
品番
SSF10-100J
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
Oリング
P38
質量(kg)
0.64
形状
ソケット
接続ねじ種類
G×Rc
管接続口径
G1 1/4×Rc1 1/4