イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ソケット
SSF-J めすおすソケット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364105
品番
SSF16-160J
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Oリング
P56
質量(kg)
1.39
形状
ソケット
接続ねじ種類
G×Rc
管接続口径
G2×Rc2