たっぷりうるおうプラセンタCゼリーマンゴー味

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10g×7本) 注文コード 46364608 品番 4901080661111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
479

美味しい美容ゼリーで手軽にプラセンタを摂取。7つの美感成分とマンゴー果汁配合。

仕様
マンゴー味(マンゴー果汁20%)
白濁した淡黄色のゼリーで、マンゴーの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を
感じること。
成分
【栄養成分表示】
(1箱70gあたり)エネルギー:22kcal 、たんぱく質:2.4g 、脂質:0g、炭水化物:4.6g、食塩相当量:0.1g 、ビタミンC:105mg
【その他成分表示】
プラセンタエキス換算:30000mg(粉末750mg)、コラーゲン:1500mg、エラスチン:50mg、プロテオグリカン:3000μg、ツバメの巣エキス:25mg、マンゴスチンエキス:25mg、カフェイン:0mg
種別一週間用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×142×30 原材料マンゴー果汁(イスラエル製造)、エリスリトール、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、豚プラセンタエキス粉末、黒酢、りんご酢、豚エラスチン、マンゴスチン抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
注意
※・万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※・開封後はすぐにお召し上がりください。
※・本品は高温になると溶ける場合があります。
※・内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※・冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※・幼小児の手の届かないところに保存してください。
※・乳児、幼小児には使用しないでください。
※・袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。
※・直射日光・高温多湿の場所を避け保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする