もっちりうるおうコラーゲンCゼリー ピーチ味

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10g×7本) 注文コード 46364635 品番 4901080238016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥646
販売価格(税別)
598

美味しい美容ゼリーで手軽にコラーゲンを摂取。7つの美感成分とピーチ、ライチ混合果汁配合。

仕様
ピーチ味
(ピーチ、ライチ混合果汁22%)
成分
【栄養成分表示】
(1箱70gあたり)エネルギー:86kcal 、たんぱく質:19g 、脂質:0g、炭水化物:3g、食塩相当量:0.2g 、ビタミンC:0〜176mg
【その他成分表示】
フィッシュコラーゲン:17500mg、グルコサミン:50mg、コンドロイチン硫酸:25mg、プロテオグリカン:3000μg、マンゴスチンエキス:25mg、低分子ポリフェノール:10mg、カフェイン:0mg
種別一週間用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×142×30 原材料フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、中国製造)、果汁(もも、ライチ)、エリスリトール、鮫軟骨抽出物、N-アセチルグルコサミン、マンゴスチン抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)、ライチポリフェノール加工品/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンC、トマト色素、チャ抽出物
注意
※・万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※・開封後はすぐにお召し上がりください。
※・本品は高温になると溶ける場合があります。
※・内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※・冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※・幼小児の手の届かないところに保存してください。
※・乳児、幼小児には使用しないでください。
※・袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。
※・直射日光・高温多湿の場所を避け保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする