たっぷりうるおうプラセンタCゼリーマンゴー味

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10g×31本) 注文コード 46364651 品番 4901080661210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,148
販売価格(税別)
1,989

美味しい美容ゼリーで手軽にプラセンタを摂取。7つの美感成分とマンゴー果汁配合。
●1ヵ月たっぷりうるおう
●プラセンタは古くから多方面に使われ、私たちになじみの深い素材です。最近では美容を目的とした健康食品などに、使用用途が広がっています。「プラセンタCゼリー」はそんなプラセンタエキスを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。
●プラセンタだけでなく、コラーゲンやツバメの巣など、7つの美感成分が配合されています。
●1日1本で31日分。たっぷりうるおう毎日をお手伝いします。
●マンゴー味(マンゴー果汁20%)
●1箱あたり:プラセンタエキス換算132,000mg(粉末3,300mg)
●31本入(10g/本)
●7つの美感成分配合
(1)プラセンタエキス
生命のゆりかごと呼ばれるプラセンタから抽出したエキスで、キレイを実感できる成分です。
(2)低分子コラーゲンペプチド
コラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。
(3)エラスチン
弾力のある組織に存在するたんぱく質として知られ、美容に欠かせない大切な成分です。
(4)プロテオグリカン
サケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。
(5)ビタミンC
コラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。
(6)マンゴスチンエキス
果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。
(7)ツバメの巣エキス
中国など限られた場所に生息するアナツバメの巣のエキスで、古くから美容をサポートする成分として知られています。

成分
【原材料名】
マンゴー果汁(イスラエル製造)、エリスリトール、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、豚プラセンタエキス粉末、黒酢、りんご酢、豚エラスチン、マンゴスチン抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
【栄養成分表示】
(1箱310gあたり)エネルギー:96kcal 、たんぱく質:11g 、脂質:0g、炭水化物:20g、食塩相当量:0.4g 、ビタミンC:465mg
【その他成分表示】
プラセンタエキス換算:132,000mg(粉末3,300mg)、コラーゲン:6,600mg、エラスチン:220mg、プロテオグリカン:13mg、ツバメの巣エキス:111mg、マンゴスチンエキス:111mg、カフェイン:0mg
使用方法
【お召し上がり方】
1日あたり1本を目安にお召し上がりください。
香味
マンゴー味(マンゴー果汁20%)
白濁した淡黄色のゼリーで、マンゴーの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を
感じること。
特記【アレルギー物質(28品目中)】豚肉、ゼラチン(豚由来)、さけ、りんご 容量310g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×142×52
注意
※・万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※・開封後はすぐにお召し上がりください。
※・本品は高温になると溶ける場合があります。
※・内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※・冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※・幼小児の手の届かないところに保存してください。
※・乳児、幼小児には使用しないでください。
※・袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。
※・直射日光・高温多湿の場所を避け保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする