もっちりうるおうコラーゲンCゼリー ピーチ味

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10g×34本) 注文コード 46364687 品番 4901080238115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298

美味しい美容ゼリーで手軽にコラーゲンを摂取。7つの美感成分とピーチ、ライチ混合果汁配合。
●1ヵ月もっちりうるおう
●加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。
●コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。
●1日1本で34日分。もっちりうるおう毎日をお手伝いします。
●ピーチ味(ピーチ、ライチ混合果汁22%)
●1箱あたり:コラーゲン85,000mg
●34本入(10g/本)
●美容ゼリー
●7つの美感成分配合
(1)低分子コラーゲンペプチド
コラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。
(2)グルコサミン
グルコサミンは軟骨成分の1つで、ヒアルロン酸のもとになることが知られています。
(3)コンドロイチン硫酸
鮫軟骨抽出物に含まれるコンドロイチン硫酸は、関節などに含まれる成分として知られています。
(4)プロテオグリカン
サケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。
(5)ビタミンC
コラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。
(6)マンゴスチンエキス
果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。
(7)低分子ポリフェノール
ライチから抽出した低分子ポリフェノールで、植物が紫外線などの刺激から身を守るために必要な成分です。

特記【アレルギー物質(28品目中)】ゼラチン(魚由来)、さけ、もも 成分【原材料名】フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、中国製造)、果汁(もも、ライチ)、エリスリトール、鮫軟骨抽出物、N-アセチルグルコサミン、マンゴスチン抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)、ライチポリフェノール加工品/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンC、トマト色素、チャ抽出物【栄養成分表示】(1箱340gあたり)エネルギー:418kcal 、たんぱく質:95g 、脂質:0g、炭水化物:17g、食塩相当量:0.8g 、ビタミンC:0〜857mg【その他成分表示】フィッシュコラーゲン:85,000mg、グルコサミン:245mg、コンドロイチン硫酸:121mg、プロテオグリカン:14mg、マンゴスチンエキス:122mg、低分子ポリフェノール:50mg、カフェイン:0mg 使用方法【お召し上がり方】1日あたり1本を目安にお召し上がりください。 容量340g(10g×34本) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×142×52 香味ピーチ味(ピーチ、ライチ混合果汁22%)
注意
※・万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※・開封後はすぐにお召し上がりください。
※・本品は高温になると溶ける場合があります。
※・内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※・冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※・幼小児の手の届かないところに保存してください。
※・乳児、幼小児には使用しないでください。
※・袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。
※・直射日光・高温多湿の場所を避け保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする