※タイプ1

WRM20-108J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365347 WRM20-108J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365347 WRM20-108J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365347

WRM レジューシングインサート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46365347 品番 WRM20-108J
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状レジューサ 全長(mm)60 質量(kg)1.34 呼び径2 1/2×1 1/4 スケジュールSch・80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする