材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン全長(mm)41質量(kg)0.24呼び径3/8定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下OリングP20