イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46365952
品番
HLD08-020E
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.059
管接続口径
G1/4
適合管外径(Φmm)
8
接続ねじ種類
G