イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46365977
品番
HLD10-030E
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.079
管接続口径
G3/8
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
G