イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46365986
品番
HLD10-040E
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.16
管接続口径
G1/2
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
G