イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46366004
品番
HLD12-030E
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.078
管接続口径
G3/8
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
G