イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
くいこみ継手 ホース接続エルボ(おす) HLD
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46366092
品番
HLD30-100E
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.67
管接続口径
G1 1/4
適合管外径(Φmm)
30
接続ねじ種類
G