※SJH5□□-4□□
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント SJH5形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46366275
品番
SJH503-403
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
S45C
仕様
メス-オス
形状
スイベルジョイント
管接続口径
Rc3/8×R3/8
常用圧力(MPa)
21
適合流体
油圧作動油(-20℃〜95℃)
揺動速度(cycle/min)
25(振動角110°時)
接続ねじ種類
Rc×R
揺動角度(°)
360