※SJH5□□-4□□
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント SJH5形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46366284
品番
SJH503-503
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
S45C
仕様
メス-メス
形状
スイベルジョイント
管接続口径
Rc3/8×Rc3/8
常用圧力(MPa)
21
適合流体
油圧作動油(-20℃〜95℃)
揺動速度(cycle/min)
25(振動角110°時)
接続ねじ種類
Rc×Rc
揺動角度(°)
360