※SJH5□□-4□□

SJH506-406 スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンス 46366311 SJH506-406 スイベルジョイント SJH5形 イハラサイエンス 46366311

スイベルジョイント SJH5形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46366311 品番 SJH506-406
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質S45C 仕様メス-オス 形状スイベルジョイント 管接続口径Rc3/4×R3/4 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃〜95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 接続ねじ種類Rc×R 揺動角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする