※SJH7□□-4□□

SJH710-410 スイベルジョイント SJH7形 イハラサイエンス 46366634 SJH710-410 スイベルジョイント SJH7形 イハラサイエンス 46366634

スイベルジョイント SJH7形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46366634 品番 SJH710-410
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
材質S45C 仕様オス-オス 形状スイベルジョイント 管接続口径G1 1/4×R1 1/4 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃〜95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 接続ねじ種類G×R 揺動角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする