※SJS5□□-4□□
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント SJS形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メス-オス
管接続口径
Rc1/2×R1/2
注文コード
46366713
品番
SJS504-404
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・管接続口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
仕様
メス-オス
形状
スイベルジョイント
管接続口径
Rc1/2×R1/2
常用圧力(MPa)
21
適合流体
油圧作動油(-20℃〜95℃)
揺動速度(cycle/min)
25(振動角110°時)
接続ねじ種類
Rc×R
揺動角度(°)
360