※SJS5□□-4□□

SJS508-508 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46366765 SJS508-508 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46366765

スイベルジョイント SJS形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メス-メス 管接続口径Rc1×Rc1 注文コード46366765 品番SJS508-508
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・管接続口径など48種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 仕様メス-メス 形状スイベルジョイント 管接続口径Rc1×Rc1 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃〜95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 接続ねじ種類Rc×Rc 揺動角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする