※SJS6□□-4□□
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント SJS形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス-オス
管接続口径
G3/8×R3/8
注文コード
46366817
品番
SJS603-403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
仕様・管接続口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
仕様
オス-オス
形状
スイベルジョイント
管接続口径
G3/8×R3/8
常用圧力(MPa)
21
適合流体
油圧作動油(-20℃〜95℃)
揺動速度(cycle/min)
25(振動角110°時)
接続ねじ種類
G×R
揺動角度(°)
360