※SJS6□□-4□□

SJS604-404 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46366835 SJS604-404 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46366835

スイベルジョイント SJS形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス-オス 管接続口径G1/2×R1/2 注文コード46366835 品番SJS604-404
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・管接続口径など48種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 仕様オス-オス 形状スイベルジョイント 管接続口径G1/2×R1/2 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃〜95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 接続ねじ種類G×R 揺動角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする