※SJS6□□-4□□

SJS610-410 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46366896 SJS610-410 スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス 46366896

スイベルジョイント SJS形

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス-オス 管接続口径G1 1/4×R1 1/4 注文コード46366896 品番SJS610-410
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・管接続口径など48種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 仕様オス-オス 形状スイベルジョイント 管接続口径G1 1/4×R1 1/4 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃〜95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 接続ねじ種類G×R 揺動角度(°)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする