イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用スイベルジョイント
ストレートスイベルジョイント SJM
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
123.5
管接続口径
R1 1/4×Rc1 1/4
注文コード
46367264
品番
SJM410-510
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・管接続口径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
常用圧力(MPa)
21
仕様
ストレート
適合流体
油圧作動油
全長(mm)
123.5
管接続口径
R1 1/4×Rc1 1/4
接続ねじ種類
R×Rc
材質
S45C
形状
スイベルジョイント
温度範囲(℃)
-20〜95