※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UA-20C-4X4 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所 46367451 UA-20C-4X4 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ 酒井製作所 46367451

精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容トルク(N・m)0.5 内径d1(Φmm)4 内径d2(Φmm)4 注文コード46367451 品番UA-20C-4X4
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は許容トルク・内径d1・内径d2など311種類から選べます 他の種類を見る

高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。

トラスコ品番533-0762 材質ハブ:アルミニウム合金(A2017) 寸法A(mm)15 許容トルク(N・m)0.5 寸法B(mm)16 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 内径d1(Φmm)4 内径d2(Φmm)4
注意
※許容トルク内での選定をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする