画像準備中

ストレートスイベルジョイント SJM

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)75 管接続口径G3/8×R3/8 注文コード46367474 品番SJM703-403
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,557
販売価格(税別)
8,688
この商品は全長・管接続口径など42種類から選べます 他の種類を見る
常用圧力(MPa)21 仕様ストレート 適合流体油圧作動油 全長(mm)75 管接続口径G3/8×R3/8 接続ねじ種類G×R 材質S45C 形状スイベルジョイント 温度範囲(℃)-20〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする