実際の商品は開放リング:赤色となります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径D1(Φmm)
8
チューブ外径D2(Φmm)
6
注文コード
46367887
品番
PG8-6-RR
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D1・チューブ外径D2
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR
形状
違径ユニオンストレート
寸法(mm)
チューブエンド(C1/C2):18.1/17
質量(g)
8.8
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
オリフィス径(Φmm)
4.3
寸法B(mm)
37.9
使用流体
空気、水(条件有)
寸法P1(Φmm)
14.5
寸法P2(Φmm)
14.5
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D1(Φmm)
8
チューブ外径D2(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった