※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46368357
品番
VS-04P04-OS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
管接続口径
Rc1/2
温度範囲(℃)
〜100
ハンドル径(Φmm)
70
最高使用圧力(MPa)
21/-29℃〜38℃