※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46368366 品番VS-06P06-OS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 管接続口径Rc3/4 温度範囲(℃)〜100 ハンドル径(Φmm)90 最高使用圧力(MPa)21/-29℃〜38℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46368341
2020-07-21
用途:
タンクのバルブ
卸売・小売業

現在使用していたバルブの開け閉めが硬くなり取り替えた、ハンドルが大きいのが開け閉めが楽でいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする