PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
チューブフイッテイングSUS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46369007
品番
PL6-01SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,652
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった