PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
チューブフイッテイングSUS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46369427
品番
PL8-03SUS
参考基準価格(税別)
¥4,136
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
接続ねじ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった