PL16-04SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369479 PL16-04SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369479

チューブフイッテイングSUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46369479 品番 PL16-04SUS
参考基準価格(税別)¥6,556 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)16 ねじの種類R 接続ねじR1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする