画像準備中

クイックカップリング KCタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ソケットorプラグプラグ 形状オネジ形 接続形状R1/8" 注文コード46371236 品番CKC01PML2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品はソケットorプラグ・形状・接続形状など12種類から選べます 他の種類を見る

金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。
従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。

材質(本体)真鍮 適合流体 最高使用圧力(MPa)1.0MPa 最高衝撃圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 形状オネジ形 全長(mm)33 質量(g)26 接続形状R1/8" 仕様プラグ 使用温度範囲(℃)-20〜+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする