※サンプル画像(画像はSLC-0640-M6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLC-0320-M5 チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46375237 SLC-0320-M5 チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46375237

チューブフィッティング耐腐蝕用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 46375237 品番 SLC-0320-M5
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
チューブ外径(Φmm)3 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 チューブ内径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする