※サンプル画像(画像はSLC-0640-M6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLC-0640-M3 チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46375298 SLC-0640-M3 チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46375298

チューブフィッティング耐腐蝕用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)6 接続ねじM3×0.5 注文コード46375298 品番SLC-0640-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はチューブ外径・接続ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M 接続ねじM3×0.5 チューブ内径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする