NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46377206
品番
ZSP-LS8M1.25R
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
15.4
首下長(mm)
33
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
高級粉末ハイス_FAX
表面処理
特殊コーティング
ねじれ角(°)
12
全長(mm)
70
等級
REG P3
首径(mm)
6.55
食付き(P)
3
突き出しセンタ有無
無