STスパイラルタップ STSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46377346 品番 STSP4M0.7R
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。

呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)7 首下長(mm)20 シャンク径(mm)5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)40 全長(mm)52 等級REG/P2 首径(mm)3.1 食付き(P)2.5 突き出しセンタ有無
注意
※めねじ加工深さが深い場合は、ねじ長以上入れると折損の危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする