NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
STポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M2×0.4
注文コード
46377635
品番
STPO2M0.4R
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M2×0.4
全長(mm)
40
等級
REG P1
溝数
2
ねじ長さ(mm)
9
首径(mm)
2.1
首下長(mm)
15
工具材料
HSS-E
シャンク径
3
食付き(P)
5