NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
STポイントタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M2.5×0.45
注文コード
46377669
品番
STPO2.5M0.45R+1
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M2.5×0.45
全長(mm)
44
等級
REG+1 P3
溝数
2
ねじ長さ(mm)
10
首径(mm)
2.7
首下長(mm)
16
工具材料
HSS-E
シャンク径
3
食付き(P)
5