STポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM2.6×0.45 注文コード46377678 品番STPO2.6M0.45R
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼びなど62種類から選べます 他の種類を見る
呼びM2.6×0.45 全長(mm)44 等級REG P2 溝数2 ねじ長さ(mm)10 首径(mm)2.7 首下長(mm)16 工具材料HSS-E シャンク径3 食付き(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする