NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
STポイントタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M3.5×0.6
注文コード
46377723
品番
STPO3.5M0.6R+1
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M3.5×0.6
全長(mm)
48
等級
REG+1 P3
溝数
3
ねじ長さ(mm)
13
首径(mm)
2.8
首下長(mm)
18
工具材料
HSS-E
シャンク径
4
食付き(P)
5