NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
STポイントタップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M4×0.7
注文コード
46377748
品番
STPO4M0.7R+1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M4×0.7
全長(mm)
52
等級
REG+1 P3
溝数
3
ねじ長さ(mm)
13
首径(mm)
3.1
首下長(mm)
20
工具材料
HSS-E
シャンク径
5
食付き(P)
5