STポイントタップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM5×0.8 注文コード46377766 品番STPO5M0.8R+1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼びなど62種類から選べます 他の種類を見る
呼びM5×0.8 全長(mm)60 等級REG+1 P3 溝数3 ねじ長さ(mm)16 首径(mm)4 首下長(mm)22 工具材料HSS-E シャンク径5.5 食付き(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする