NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
STポイントタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M6×0.75
注文コード
46377793
品番
STPO6M0.75R
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M6×0.75
全長(mm)
62
等級
REG P2
溝数
3
ねじ長さ(mm)
14
首径(mm)
4.8
首下長(mm)
28
工具材料
HSS-E
シャンク径
6
食付き(P)
5