STポイントタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM6×0.75 注文コード46377809 品番STPO6M0.75R+1
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼びなど62種類から選べます 他の種類を見る
呼びM6×0.75 全長(mm)62 等級REG+1 P3 溝数3 ねじ長さ(mm)14 首径(mm)4.8 首下長(mm)28 工具材料HSS-E シャンク径6 食付き(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする