NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
STポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M10×1.5
注文コード
46377888
品番
STPO10M1.5R
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M10×1.5
全長(mm)
75
等級
REG P3
溝数
3
ねじ長さ(mm)
27
工具材料
HSS-E
シャンク径
7
食付き(P)
5