STポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM10×1.5 注文コード46377897 品番STPO10M1.5R+1
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼びなど62種類から選べます 他の種類を見る
呼びM10×1.5 全長(mm)75 等級REG+1 P4 溝数3 ねじ長さ(mm)27 工具材料HSS-E シャンク径7 食付き(P)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする